Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Nyomatékkulcs 3/8 hajtás 750 In.-lbs. | AA4JZG 12P939

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Nyomatékkulcs 3/8 hajtás 750 In.-lbs.

Raktáron
Tétel: AA4JZG Modell: SKT0055Kereszthivatkozás: 12P939

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€57.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikrométer nyomatékkulcs
Pontosság+ /-4%
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 8 "
HandleKényelmes markolat
fej típusaJavítva, Ratcheting Square Drive
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font / newton-méter
Teljes hossz14 13 / 16 "
Elsődleges léptéknövelésElőre
Elsődleges skála tartomány750 hüvelyk / 85 Nm / 864 kgf-cm
ForgásCW
Másodlagos skála tartomány0 a 85nm
BeállításGyár
TeethCserélhető fej
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8466100175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Nyomatékkulcs 3/8 hajtás 750 In.-lbs.
€57.72 /Mértékegység