MAYHEW TOOLS Pilóta lyukasztó készletek


Szűrő
Hossz: 2 3/4 "- 6" , Anyaga: Acél , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
62252
9# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€133.47
B
62254
12# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "€206.47

Pilóta lyukasztó készletek

A Mayhew pilot lyukasztókészletek alkalmasak üreges feszítőcsapok és görgőcsapok behajtására és eltávolítására autóipari és gyártási alkalmazásokhoz. Ötvözött acélszerkezetükkel ellenállnak az ütéseknek, a texturált markolat pedig megakadályozza a csúszást a működés közben. Egyes modellekhez biztonsági tasak tartozik a biztonságos tárolás és a munkahelyi hordozhatóság érdekében. Válasszon ezeknek a pilot lyukasztókészleteknek a széles kínálatából, amelyek 9 és 12 hüvelykes darabokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?