Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS F2428 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-5/8 hüvelyk hossz | AA4BBC 12C586

SK PROFESSIONAL TOOLS F2428 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-5/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA4BBC Modell: F2428Kereszthivatkozás: 12C586

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€61.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyacsavar
befejezTeljes lengyel
Fejméret3 / 4 "x 7 / 8"
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz7.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/4 x 7/8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 87208 Homlokzati csavarkulcs 4-1/8 hüvelyk hosszú Sae | AA4AXR 12C507 87208Teljes lengyel64.125 "1/4 x 5/16 "-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 87216 Homlokzati csavarkulcs Sae 6-1/16 hüvelyk hossz | AA4AXT 12C508 87216Teljes lengyel66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 87220 Homlokzati csavarkulcs Sae 7 hüvelyk hossz | AA4AXU 12C509 87220Teljes lengyel67"5/8 x 11/16 "-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-15/32 hüvelyk hosszúság | AA4AXV 12C510 87228Teljes lengyel67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS F1214 Homlokzati csavarkulcs Sae 5-1/4 hüvelyk hossz | AA4BAZ 12C583 F1214Teljes lengyel65.25 "3/8 x 7/16 "€36.24
SK PROFESSIONAL TOOLS F1618 Homlokzati csavarkulcs Sae 6-3/16 hüvelyk hossz | AA4BBA 12C584 F1618Teljes lengyel66.187 "1/2 x 9/16 "€40.67
SK PROFESSIONAL TOOLS F2022 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-1/8 hüvelyk hossz | AA4BBB 12C585 F2022Teljes lengyel67.125 "5/8 x 11/16 "€49.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F2428 Homlokzati csavarkulcs Sae 7-5/8 hüvelyk hosszú
€61.99 /Mértékegység