Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUA9 Tee 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FTD

APPROVED VENDOR 1LUA9 Tee 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB2FTD Modell: 1LUA9
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
€251.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTY9 Tee 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€10.36
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTZ2 Tee 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€10.77
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTZ4 Tee 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€13.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTZ6 Tee 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.50
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTZ8 Tee 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€23.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUA1 Tee 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€42.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LUA3 Tee 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€68.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUA9 Tee 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi
€251.05 /Mértékegység