SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Dobozvégű csavarkulcs 6 hegyes 15 x 16 mm | AF7PBH 22DL05

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Dobozvégű csavarkulcs 6 hegyes 15 x 16 mm

Tétel: AF7PBH Modell: 87785SKereszthivatkozás: 22DL05

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fejméret15 x 16mm
AnyagAcél
Pontok száma6
Eltolt15 fok
Teljes hossz6.031 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret15 x 16 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Dobozvégű csavarkulcs, rövid, mély, 6 pont, 11 x 12 mm | AB6DND 21A433 87781Szuper ChromeKovácsolt acél5"11 x 12 mm€42.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Dobozvégű csavarkulcs, rövid mély, 6 hegyes 15 x 16 mm | AB6DNF 21A435 87785Szuper ChromeKovácsolt acél6"15 x 16 mm€54.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Dobozvégű csavarkulcs 6 hegyes 15 x 16 mm