Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Dobozvégű csavarkulcs, rövid mély, 6 hegyes 15 x 16 mm | AB6DNF 21A435

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Dobozvégű csavarkulcs, rövid, mély, 6 pont, 15 x 16 mm

Raktáron
Tétel: AB6DNF Típus: 87785Kereszthivatkozás: 21A435

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€40.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs
befejezSzuper Chrome
Fejméret15 x 16mm
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma6
Eltolt15 fok
Teljes hossz6"
SAE vagy metrikusMetric
Méret15 x 16 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Dobozvégű csavarkulcs, rövid, mély, 6 pont, 11 x 12 mm | AB6DND 21A433 87781Szuper ChromeKovácsolt acél5"11 x 12 mm€42.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Dobozvégű csavarkulcs 6 hegyes 15 x 16 mm | AF7PBH 22DL05 87785STeljes lengyelAcél6.031 "15 x 16 mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Dobozvégű csavarkulcs, rövid, mély, 6 pont, 15 x 16 mm
€40.21 /Mértékegység