Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 racsnis csavarkulcs készlet kombináció | AH7PKY 36XK84

SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 racsnis csavarkulcs készlet kombináció

Raktáron
Tétel: AH7PKY Típus: 80049Kereszthivatkozás: 36XK84
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
€581.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs készlet
Tartozékok / KiegészítőkMűanyag tálca
befejezkróm
Rugalmas fejNem
AnyagAcél
Min. Arclengés2 fok
A fogaskerekek száma216
Darabszám7
Pontok száma6
Eltolt0 fok
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Csavarkulcs stílusKombináció
Kulcsok mellékelve3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6515
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 racsnis csavarkulcs készlet kombináció 12db | AH7PLM 36XK97 8001912Metric8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm€820.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 racsnis csavarkulcs készlet kombináció
€581.02 /Mértékegység