Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 racsnis csavarkulcs készlet kombináció 12db | AH7PLM 36XK97

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Racsnis csavarkulcs készlet kombináció 12db

Raktáron
Tétel: AH7PLM Típus: 80019Kereszthivatkozás: 36XK97
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
€822.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs készlet
Tartozékok / KiegészítőkMűanyag tálca
befejezkróm
Rugalmas fejNem
AnyagAcél
Min. Arclengés2 fok
A fogaskerekek száma216
Darabszám12
Pontok száma6
Eltolt0 fok
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Csavarkulcs stílusKombináció
Kulcsok mellékelve8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5628
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 racsnis csavarkulcs készlet kombináció | AH7PKY 36XK84 800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€401.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Racsnis csavarkulcs készlet kombináció 12db
€822.99 /Mértékegység