Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 48030 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 30 mm 12 pont mély | AB4YMB 20K511

SK PROFESSIONAL TOOLS 48030 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 30 mm, 12 pont mély

Raktáron
Tétel: AB4YMB Típus: 48030Kereszthivatkozás: 20K511

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€52.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret30mm
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 48010 Socket 1/2 Inch Drive 10mm 12 Point Deep | AA3ZUE 12A499 48010123.25 "10Mély€31.86
SK Professional Tools 48011 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 11 mm 12 pont mély | AA3ZUF 12A501 48011123.25 "11Mély€31.85
SK Professional Tools 48012 Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 12 mm 12 pont mély | AA4AUB 12C423 48012123.25 "12 "Mély€31.87
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 48013 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13 mm 12 pontos mély | AA4AUC ​​12C424 48013123.25 "13Mély€31.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 48014 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 14mm 12 pontos mély | AA4AUD 12C425 48014123.25 "14mmMély€31.68
SK PROFESSIONAL ESZKÖZÖK 48015 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 15 mm 12 pontos mély | AA4AUE 12C426 48015123.25 "15mmMély€31.76
SK PROFESSIONAL TOOLS 48016 Socket 1/2 Inch Drive 16mm 12 Point Deep | AA4AUF 12C427 48016123.25 "16mmMély€32.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 48030 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 30 mm, 12 pont mély
€52.36 /Mértékegység