LUBE Látó dugó Gage


Lube (LDI Industries) Az LSP51 sorozatú kémlelődugók átlátszó kémlelődugók, amelyek ideálisak a nagynyomású folyadékok szabályozott áramlásához a folyadékszint gyors ellenőrzésével. Ezeket a hidraulikus irányzó dugókat csőrendszerekben, tartályokban, szivattyúkban, légkompresszorokban és laboratóriumi berendezésekben használják.

Szűrő
Test: Acél , Funkció: Engedje meg a hajtóművek vagy tartályok folyadékszintjének vizuális ellenőrzését , Anyaga: Üveg , Típus: Magas PSI olvadt folyadék szint
StílusModellMax. Működő PSINPTÁr (ÁFA nélkül)
A
LSP51-09
5002–11–1 / 2€90.03
A
LSP51-08
7501.5€58.40
A
LSP51-07
10001-1/4- 11-1/2€47.44
B
LSP51-06
12501–11–1 / 2€43.63
B
LSP51-05
15003 / 4-14€25.17
B
LSP51-04
17501 / 2-14€20.77

Jellemzők

  • A Lube LSP51 sorozatú kémlelődugók egyrészes olvasztott szénacél szerkezettel rendelkeznek, elektromos nikkel bevonattal a tartósság és a kopásállóság érdekében.
  • Ovasztott átlátszó üvegű irányzékokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a könnyű szemrevételezést a rendszer szétszerelése nélkül.
  • Ezek a nyitott látómezők reflektorokkal vagy úszógolyókkal és reflektorokkal is kaphatók, amelyek biztosítják a szabályozott áramlást nagy nyomás alatt.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Lube LSP51 sorozatú kémlelődugók maximális üzemi hőmérséklete?

500 ° F.

Mekkora ezeknek a hidraulikus kémlelődugóknak az üzemi nyomása?

Ezeknek a hidraulikus kémlelődugóknak az üzemi nyomása 500 és 1750 PSI között van, miközben 69 F-on működnek.

Milyen típusú csatlakozásuk van ezeknek a kémlelődugóknak?

Külső NPT menetes csatlakozás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?