NORTON ABRASIVES Univerzális vágókorongok


Szűrő
Szín: Fekete , Típus: Típus 1 , Kerék típusa: 1
StílusModellVastagságCsiszolóanyagArbor méretÁtmérőFokozatCsikorogKeménységMax. FORDULATPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
66253117879
0.063 "Alumínium-oxid1.25 "10 "Kohászati100Közepes (J)350010€532.82
B
66253117880
0.063 "Alumínium-oxid1.25 "10 "Kohászati100Közepes (J)350010€541.84
C
66253322152
0.078 "Alumínium-oxid1.25 "12 "Kohászati100Közepes (J)382010€511.96
D
66253322151
0.078 "Alumínium-oxid1.25 "12 "Kohászati100Közepes (J)382010€552.73
E
66253322863
0.098 "Alumínium-oxid1.25 "13.75 "Kohászati100Közepes (J)277010€713.20
F
66253179191
1 / 8 "Alumínium-oxid1"14 "Extra durva24Kemény (V)43651€86.36
G
69078650380
3 / 16 "Alumínium-oxid1"20 "Extra durva20Kemény (Y)271010€4,486.50
H
66253179367
3 / 16 "Alumínium-oxid1"20 "Extra durva24Kemény (V)27101€199.15
I
66253422205
5 / 32 "Alumínium-oxid1"16 "Extra durva24Kemény (T)382010€3,340.73
J
66253179147
5 / 32 "cirkónium-alumínium-oxid/alumínium-oxid1"16 "Extra durva24Kemény (V)38201€159.15
K
69078650375
5 / 32 "Alumínium-oxid1"20 "Extra durva24Kemény (Y)271010€4,834.98
H
66253179148
5 / 32 "Alumínium-oxid1"16 "Extra durva24Kemény (V)38201€133.82

Univerzális vágókorongok

A Norton Abrasives univerzális vágókorongjai gyors vágást tesznek lehetővé az öntödei vágási alkalmazásoknál, beleértve a rozsdamentes acélokat, a kemény és lágy szénacélokat, a titánt, a szerszámacélokat, a gömbgrafitos gömbgrafitokat, a szürke vasakat, a szuperötvözetek és az öntvények. Alumínium-oxid vagy cirkónium-alumínium-oxid konstrukcióval rendelkeznek a kivételes vágási sebesség érdekében, és nagy teljesítményű gyantakötésekkel és erősítésekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak és az agresszív, igényes alkalmazásoknak. Ezek a kerekek javított kopásállóságot, hőállóságot és oldalnyomásállóságot kínálnak, és 1-es típusú levágási minőséggel rendelkeznek, ami megnövelt vágási felületet és minimális beavatkozást tesz lehetővé a munkadarabokkal. A kiválasztott modellek optimális kötéskeménysége kiváló vágási sebességet és élettartamot biztosít, és 20-as, 24-es és 100-as csiszolószemcsékben is elérhető.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?