Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 42970 Socket 1/4 Inch Drive T20 6 Pont Standard | AB4YTM 20K637

SK PROFESSIONAL TOOLS 42970 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó T20 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB4YTM Típus: 42970Kereszthivatkozás: 20K637

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza4"
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz4"
SAE vagy metrikusSAE
MéretT20
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 44304 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€23.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 44316 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "€23.12
SK PROFESSIONAL TOOLS 44308 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€23.21
SK PROFESSIONAL TOOLS 44312 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€23.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 44306 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€23.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 44310 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€23.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/64 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "€23.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42970 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó T20 6 pontos szabvány
€37.75 /Mértékegység