HALDER SUPERCRAFT Dead Blow Sledge kalapácsok


A Halder Supercraft fúvókalapácsok kétoldali fejű kalapácsok, amelyek ideálisak nagy ütések készítésére, alkatrészek lazításához, karók behajtásához és bontási munkákhoz.

Szűrő
Fogantyú színe: Természetes , Fogantyú kialakítása: Egyenes , Fogantyú anyaga: Hickory Wood , Fejszín: Szürke / Fehér , Fej anyaga: Acél és Nylon , Szikramentes: Nem , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3366081
3 9 / 64 "7.875 "9 font3 9 / 64 "34.5 "€710.73
B
3366.11
3 15 / 16 "10 "20 font3 15 / 16 "39.25 "€1,192.24
A
3366107
4"8.25 "15 font4"39.25 "€1,070.84

Dead Blow Sledge kalapácsok

A Halder Supercraft ütőfúvós szánkalapácsok kényes fémfelületek és fa munkadarabok kezelésére alkalmasak, és cserélhető nylon hegyekkel rendelkeznek a foltosodás és a szikraképződés megakadályozására. Ezek az egységek acél fejjel rendelkeznek az ütésállóságért és egy hickory fogantyúval, hogy ellenálljanak a kemény ütéseknek, miközben minimalizálják a vibrációt. Válasszon ezeknek a kalapácsoknak a széles kínálatából, amelyek 9, 15 és 20 font fejsúlyú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Halder Supercraft kalapácsok nejlonacél fejekkel rendelkeznek, amelyek nagy ütést biztosítanak a felület károsítása nélkül.
  • Fából készült fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek csillapítják a vibrációt, miközben feltűnő.
  • Ezeknek az ütőszánkalapácsoknak a fej mindkét végén széles felületük van a megnövelt ütési terület érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú megfogást használnak a Halder Supercraft kalapácsok?

Sima markolat.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni ezeknek a kalapácsoknak a használatakor?

  • Mindig viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy megvédje kezét és szemét a repülő törmeléktől.
  • A kalapácsot csak a rendeltetésének megfelelően használja, és soha ne üssön más felületet, csak azt, amelyet formálni vagy ütni próbál.

Milyen előnyökkel jár a halott fúvókalapács használata a hagyományos kalapáccsal szemben?

  • Az elpusztító kalapácsokat úgy tervezték, hogy csökkentsék a visszapattanást vagy visszapattanást, amikor egy felületre ütköznek, ami a hagyományos kalapácsoknál kontrolláltabb és hatékonyabb ütéseket tesz lehetővé.
  • Emellett minimálisra csökkentik az ütési felület károsodásának kockázatát, és hatékonyabban csökkentik a felhasználó fáradtságát, mint a hagyományos kalapácsok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?