Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 41467 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm-es 6 pontos szabvány | AB4YNE 20K537

SK PROFESSIONAL TOOLS 41467-es foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB4YNE Típus: 41467Kereszthivatkozás: 20K537
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
€61.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza7.25 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza7-1 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusMetric
Méret17mm
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€42.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€42.96
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€44.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "Metric19mm19mm€49.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€49.36
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€37.57
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€35.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41467-es foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm-es 6 pontos szabvány
€61.50 /Mértékegység