Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMU 20K527

SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB4YMU Típus: 41224Kereszthivatkozás: 20K527

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€48.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza3.75 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza1-7 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 4 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€42.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€42.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€44.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "Metric19mm19mm€48.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€37.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€34.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 41426 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 6mm 6 pontos szabvány | AB4YMX 20K530 414263.25 "3.25 "Metric66mm€32.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos szabvány
€48.73 /Mértékegység