Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC3FEP 2T907

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digitális panelmérő hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC3FEP Modell: F45-1-80-0-FKereszthivatkozás: 2T907
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
€659.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1.8 ° F
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység2.94 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése4.5
Span megjelenítése-328 foktól 2192 fokig F
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 1/8 DIN kivágás
Beviteli tartományJT / C típus
FelszerelésCsipesz
teljesítmény Kötelező120 VAC
StílusSólyom
típusHőmérséklet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőPontosságMélységStílusSzámjegyek megjelenítéseSpan megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományÁr
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VACAz olvasás +/- 0.1% -a + 2.7 ° F2.36 "Mini-Max4-328 foktól 2192 fokig FStandard 3/64 DIN kivágásJT / C típus€612.18
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VACAz olvasás +/- 0.1% -a + 2.7 ° F2.36 "Mini-Max4-328 foktól 2498 fokig FStandard 3/64 DIN kivágásTípus KT / C€615.67
SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85-250 VACAz olvasás +/- 0.2% -a + 2.7 ° F2.36 "Mini-Max4-328 foktól 1562 fokig FStandard 3/64 DIN kivágásRTD Pt100€615.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digitális panelmérő hőmérséklet
€659.38 /Mértékegység