Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC9ZXG 3LW54

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digitális panelmérő hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC9ZXG Modell: M240-0-93-0-FKereszthivatkozás: 3LW54
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
€615.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.2% -a + 2.7 ° F
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység2.36 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-328 foktól 1562 fokig F
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 3/64 DIN kivágás
Beviteli tartományRTD Pt100
FelszerelésEgyedülálló, lehetővé teszi több mérő egymásra helyezését
teljesítmény Kötelező85-250 VAC
StílusMini-Max
típusHőmérséklet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőPontosságMélységStílusSzámjegyek megjelenítéseSpan megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományÁr
SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VACAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1.8 ° F2.94 "Sólyom4.5-328 foktól 2192 fokig FStandard 1/8 DIN kivágásJT / C típus€659.38
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VACAz olvasás +/- 0.1% -a + 2.7 ° F2.36 "Mini-Max4-328 foktól 2192 fokig FStandard 3/64 DIN kivágásJT / C típus€612.18
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F digitális panelmérő Hőmérséklet | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VACAz olvasás +/- 0.1% -a + 2.7 ° F2.36 "Mini-Max4-328 foktól 2498 fokig FStandard 3/64 DIN kivágásTípus KT / C€615.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digitális panelmérő hőmérséklet
€615.70 /Mértékegység