Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L digitális panelmérő egyenáram | AB4CVF 1X145

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digitális panelmérő egyenáram

Raktáron
Tétel: AB4CVF Modell: F35-1-11-0-LKereszthivatkozás: 1X145
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
€362.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység2.94 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése0-150 ADC
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány0-50 mV DC
FelszerelésCsipesz
teljesítmény Kötelező120 VAC
StílusSólyom
típusDC áram
Használja aKülső 50 m VDC shunt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMélységSpan megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományStílusÁr
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 digitális panelmérő egyenáram | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020Az olvasás +/- 0.2% -a +/- 2 számít3.25 "19991/8 DIN kivágás0 - 2 mA DCSólyom 3€787.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digitális panelmérő egyenáram
€362.65 /Mértékegység