Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 digitális panelmérő egyenáram | AD7JVG 4EU91

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digitális panelmérő egyenáram

Raktáron
Tétel: AD7JVG Modell: H335-1-22-020Kereszthivatkozás: 4EU91
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
€787.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.2% -a +/- 2 számít
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.25 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése1999
ingerlésNem
görcsrohamok1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány0 - 2 mA DC
FelszerelésCsipesz
teljesítmény Kötelező120 VAC
relékKét SPDT névleges 5 Amper @ 250VAC
StílusSólyom 3
típusDC áram

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMélységSpan megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományStílusÁr
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L digitális panelmérő egyenáram | AB4CVF 1X145 F35-1-11-0-LAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.94 "0-150 ADCStandard 1/8 DIN kivágás0-50 mV DCSólyom€362.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digitális panelmérő egyenáram
€787.59 /Mértékegység