Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HGB1B020B megszakító, 20 A, 347 VAC, 1 pólus | AG8PGR

SIEMENS HGB1B020B megszakító, 20 A, 347 VAC, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8PGR Típus: HGB1B020B

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€169.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20A
frame típusaHGB
Pólusok száma1
Feszültség347V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

    • HGB-típusú öntött házas megszakító ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz panelben vagy kapcsolótáblákban
    • G kerettel és hőmágneses kioldóegységgel, amely azonnali és késleltetett túláramvédelmet is biztosít
    • 20 A szabványos névleges áram 14 kAIC maximális megszakítási kapacitással 347 V-on
    • Rakományoldali füles kapcsokkal van felszerelve az egyszerű csavarozható panelre szereléshez
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS HGB1B015B megszakító 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBBiztosíték1347V€169.64
SIEMENS HGB1B030B megszakító 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBBiztosíték1347V€169.64
SIEMENS HGB2B015B megszakító, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBBiztosíték2480V€375.55
SIEMENS HGB2B020B VL sorozatú öntött tokos megszakító, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBBiztosíték2480V€375.55
SIEMENS HGB2B030B megszakító 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBBiztosíték2480V€375.55
SIEMENS HGB2B040B megszakító 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBBiztosíték2480V€375.55
SIEMENS HGB2B050B megszakító 50 Amper 480vac 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBBiztosíték2480V€375.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HGB1B020B megszakító, 20 A, 347 VAC, 1 pólus
€169.64 /Mértékegység