Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 71140 T-hornyos maró | AA4FEC 12J495

KEO 71140 T-hornyos maró

Raktáron
Tétel: AA4FEC Típus: 71140Kereszthivatkozás: 12J495

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,275.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Csavar mérete2 7 / 32 "
Vágó Dia.1 7 / 32 "
Arc szélessége1 7 / 32 "
befejezFényes
Bal / jobb kézRH
AnyagHSS
Nyak Dia.5 3 / 8 "
Fogak száma12
lábszárEgyenes Weldon Flattal
Shank Dia.1 1 / 4 "
Méreteket tartalmaz1.25
Fogtípuslépcsőzetes
típusT-Slot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyak Dia.Csavar méreteVágó Dia.Fogak számaTeljes hosszlábszárShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
KEO 70120 T-hornyos maró | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "1/2€360.35
KEO 70140 T-hornyos maró | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "1/4€202.37
KEO 70340 T-hornyos maró | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Egyenes Weldon Flattal1"3/4€572.89
KEO 70380 T-hornyos maró | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "3/8€317.84
KEO 70560 T-hornyos maró | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "5/16€215.31
KEO 70580 T-hornyos maró | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1"5/8€484.19
KEO 71000 T-hornyos maró | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Egyenes Weldon Flattal1 1 / 4 "1€968.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 71140 T-hornyos maró
€1,275.38 /Mértékegység