DAYTON Nagy teljesítményű végálláskapcsolók, DPDT érintkezők


Szűrő
erősítők: 10 , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 3, 4, 4X, 6P, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -20 foktól 185 fokig F , Utazás: Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A , Névleges feszültség: 600AC / DC , Szélesség: 1.65 " , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A
12T887
OldalRotációs fej, nincs kar2.52 "4.04 "CW / CCW56.66 in.-oz.€390.77
B
12T852
felsőIngatag bot1.76 "8 "fogantyúMindenirányú56.66 in.-oz.€348.21
C
12T850
felsőIngatag bot1.76 "9.1 "Mindenirányú7.08 in.-oz.€250.51

Nagy teljesítményű végálláskapcsolók, DPDT érintkezők

A Dayton végálláskapcsolók ideálisak a teljesítmény be- és kikapcsolására, ha túllépik az utazási határértékeket. Ezek a kapcsolók DPDT-érintkezőkkel rendelkeznek, hogy egyidejűleg két feszültség alatt álló áramkört kezeljenek, és csavaros kapcsokkal vannak beépítve, hogy lehetővé tegyék az egyszerű vezetékezést. Képesek ellenállni a -20 és 185 fok közötti üzemi hőmérsékletnek, és NEMA 3, 4, 4X, 6P és 13 besorolású burkolattal rendelkeznek a szennyeződések, olajok vagy nem korrozív hűtőfolyadékok behatolása ellen. A változatok 1.76, 2.52, 2.72 és 3 hüvelyk mélységben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?