Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN R14ZZ/2AS Radiális golyóscsapágy, árnyékolt 0.5000 hüvelyk szélesség | AB2BPA 1L008

NTN R14ZZ/2AS Radiális golyóscsapágy árnyékolt 0.5000 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB2BPA Típus: R14ZZ/2ASKereszthivatkozás: 1L008

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
Csapágy típusÁrnyékolt
Fura Dia.0.875 "
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség2,270 font
KenésSRI # 2 zsír
Dia kívül.1.875 "
Pajzs anyagaRozsdamentes fém
Statikus teherbírás1,300 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8482105048
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia-n kívül MegértésFura Dia.FúrástoleranciaTömítés anyagaPajzs anyagaStatikus teherbírásTemp. HatótávolságSzélességÁr
NTN 6205FT150ZZ Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 12 mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél1,800 font230 fok és 250 fok F között12mm€66.07
NTN 6201HT200ZZ radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 10 mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonAcél700 font300 fok és 400 fok F között10mm€83.54
NTN 6203HT200ZZ radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 12 mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonAcél1,100 font300 fok és 400 fok F között12mm€134.93
NTN 6206HT200ZZ Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 16 mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél2,550 font300 fok és 400 fok F között16mm€194.24
NTN 6204F604 Radiális golyóscsapágy árnyékolt acél 14 mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között14mm€161.96
NTN 6205F604 Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 15 mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között15mm€207.24
NTN 6206F604 Radiális golyó Bearng árnyékolt acél 16 mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonAcél-390 fok és 660 fok F között16mm€141.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN R14ZZ/2AS Radiális golyóscsapágy árnyékolt 0.5000 hüvelyk szélesség
€66.63 /Mértékegység