Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 68147 Mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 7/16 hüvelykes méret, SS, neoprén gumi | AF2MKP 6VFV6

SHAW PLUGS 68147 mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 7/16 hüvelykes méret, SS, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AF2MKP Típus: 68147Kereszthivatkozás: 6VFV6
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
€52.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaAlumínium, horganyzott acél, rozsdamentes acél
Belül Dia.0.41 "0.488" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 15 psi
Névleges méret7 / 16 "
típusHüvelykujj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtípusÁr
SHAW PLUGS 68000 mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 1/4 hüvelykes méret, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MKL 6VFV3 680001 / 4 "0.22 "0.262" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€47.82
SHAW PLUGS 68012 mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 5/16 hüvelykes méret, SS, neoprén gumi | AF2MKM 6VFV4 680125 / 16 "0.29 "0.345" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€52.71
SHAW PLUGS 68733 Mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MKN 6VFV5 687333 / 8 "0.36 "0.428" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€59.16
SHAW PLUGS 68090 mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MKQ 6VFV7 680901 / 2 "0.47 "0.559" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€53.70
SHAW PLUGS 68137 Mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 9/16 hüvelykes méret, SS, neoprén gumi | AF2MKR 6VFV8 681379 / 16 "0.55 "0.655" -igAkár 15 psiNeoprén gumiHüvelykujj€37.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 68147 mechanikus tágulási dugó, szárnyas anya, 7/16 hüvelykes méret, SS, neoprén gumi
€52.38 /Mértékegység