DANFOSS GX sorozatú kábelek, 600V


Szűrő
erősítők: 14.5A , Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Beépítési hőmérséklet (min.): -5 fok C , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 185 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 42 mm , Elsődleges alkalmazás: Talaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3621
150 ft.40 sq ft.3.1A1860W600V AC12 W/ft.€981.23
ajánlatkérés
A
088L3623
300 ft.75 sq ft.6.2A3720W600V AC12 W/ft.€1,427.76
ajánlatkérés
A
088L3624
360 ft.90 sq ft.7.4A4440W600V AC12 W/ft.€1,722.31
ajánlatkérés
A
088L3625
415 ft.105 sq ft.8.4A-600V AC12 W/ft.€1,846.15
ajánlatkérés
A
088L3627
515 ft.130 sq ft.10.4A6240W600V AC12 W/ft.€2,180.11
ajánlatkérés
A
088L3629
715 ft.15 sq ft.175A8700W600V AC12 W/ft.€2,707.32
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?