IGUS 5050-as sorozat, Cable Carrier Hd


Szűrő
Üregmagasság: 3.15 " , Link a linkbemutatóhoz: 3.58 "/ 91 mm , Stílus: Nyisd ki , Típus: Large
StílusModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5050-30-150-0-1
5.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "€231.53
A
5050-20-150-0-5
5.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5 láb.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€980.41
A
5050-25-150-0-5
5.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5 láb.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€1,025.15
A
5050-30-200-0-5
7.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5 láb.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€1,069.87
A
5050-25-200-0-1
7.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€222.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?