Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 52407 mechanikus tágulási dugó, 2-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJJ 6VFP8

SHAW PLUGS 52407 Mechanikus tágulási dugó, 2-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AF2MJJ Típus: 52407Kereszthivatkozás: 6VFP8
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
€131.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
Belül Dia.2.44 "2.708" -ig
AnyagRozsdamentes acél, neoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Névleges méret2.5 "
típusTurn-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr
SHAW PLUGS 52406 mechanikus tágulási dugó, 2-1/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJH 6VFP7 524062.25 "2.22 "2.464" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€117.49
SHAW PLUGS 52408 Mechanikus tágulási dugó, 2-3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJK 6VFP9 524082.75 "2.63 "2.919" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€142.24
SHAW PLUGS 52409 mechanikus tágulási dugó, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92 "3.241" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€147.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 52407 Mechanikus tágulási dugó, 2-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi
€131.12 /Mértékegység