Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 52406 mechanikus tágulási dugó, 2-1/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJH 6VFP7

SHAW PLUGS 52406 Mechanikus tágulási dugó, 2-1/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AF2MJH Típus: 52406Kereszthivatkozás: 6VFP7
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
€120.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
Belül Dia.2.22 "2.464" -ig
AnyagRozsdamentes acél, neoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Névleges méret2.25 "
típusTurn-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr
SHAW PLUGS 52407 mechanikus tágulási dugó, 2-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44 "2.708" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€134.50
SHAW PLUGS 52408 Mechanikus tágulási dugó, 2-3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJK 6VFP9 524082.75 "2.63 "2.919" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€141.33
SHAW PLUGS 52409 mechanikus tágulási dugó, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92 "3.241" -igAkár 5 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€149.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 52406 Mechanikus tágulási dugó, 2-1/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi
€120.90 /Mértékegység