Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SVSER124121 Golyósszelep pneumatikus működtetésű rozsdamentes acél 1 1/4in | AD2CFN 3MRU5

SHARPE VALVES SVSER124121 golyósszelepes pneumatikus működtetésű rozsdamentes acél 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2CFN Modell: SVSER124121Kereszthivatkozás: 3MRU5
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
€1,647.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás145 psi
Max. Nyomás1500 psi WOG, 100 psi gőz
SzereljeKözvetlen
MűveletKettős színészi
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Szükséges nyomás40 psi
Tömítés anyagaTFE
Ülés anyagaPTFE-TFM
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 300 fok F között
Szelep felépítéseKét darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.85
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SVSER124117 Golyósszelep pneumatikus működtetésű rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes | AD2CBV 3MRE7 SVSER1241173 / 8 "€1,311.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SVSER124121 golyósszelepes pneumatikus működtetésű rozsdamentes acél 1 1/4 hüvelyk
€1,647.39 /Mértékegység