SHARPE VALVES Rozsdamentes acél pneumatikus működtetésű gömbcsap


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Bemeneti nyomás: 145 psi , Max. Nyomás: 1500 psi WOG, 100 psi gőz , Mount: Közvetlen , Működés: Kettős színészi , Port: Tele , Szükséges nyomás: 40 psi , Tömítés anyaga: TFE , Ülés anyaga: PTFE-TFM , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 300 fok F között , Szelep szerkezete: Két darab
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
SVSER124121
1.25 "€1,647.39
A
SVSER124117
3 / 8 "€1,311.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?