Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV9922MTTE004* Ötvözet 20 rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/2 hüvelykes | AB2XZL 1PPU1

SHARPE VALVES SV9922MTTE004* Ötvözet 20 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2XZL Típus: SV9922MTTE004*Kereszthivatkozás: 1PPU1
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
€490.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÖtvözet 20 rozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÖtvözet 20 rozsdamentes acél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1200 psi WOG
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaTFM (TM) PTFE
Szár anyagaÖtvözet 20 rozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV9922MTTE*006 Ötvözet 20 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 hüvelykes | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€725.88
SHARPE SZELEPEK SV9922MTTE*010 Ötvözet 20 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1 hüvelyk | AB2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"€881.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE004* Ötvözet 20 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 hüvelyk
€490.88 /Mértékegység