Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV9922MTTE*010 Ötvözet 20 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1 hüvelyk | AB2XZN 1PPU3

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 ötvözet 20 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB2XZN Modell: SV9922MTTE*010Kereszthivatkozás: 1PPU3

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€814.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÖtvözet 20 rozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÖtvözet 20 rozsdamentes acél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1200 psi WOG
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaTFM (TM) PTFE
Szár anyagaÖtvözet 20 rozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV9922MTTE004* Ötvözet 20 rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/2 hüvelykes | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "€490.88
SHARPE SZELEPEK SV9922MTTE*006 Ötvözet 20 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 hüvelykes | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€625.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 ötvözet 20 rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1 hüvelyk
€814.66 /Mértékegység