Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV50C74010 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2

SHARPE VALVES SV50C74010 Szénacél gömbcsap Inline Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AD2CBF Modell: SV50C74010Kereszthivatkozás: 3MRD2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€399.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél PVC markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás3000 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaDelrin (R)
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságFogantyúMax. NyomásSzelep felépítéseCsőméretKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV8446MTTE*010 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 fok és 500 fok F között304 Stainless Steel1480 psi WOG3 darabos1"Standard PTFETFM (TM) PTFE€287.79
SHARPE SZELEPEK SV39034TE004 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 fok és 450 fok F között304 Stainless Steel1000 psi WOG3 darabos1 / 2 "TeleRTFERTFE€84.46
SHARPE SZELEPEK SV39034TE006 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 fok és 450 fok F között304 Stainless Steel1000 psi WOG3 darabos3 / 4 "TeleRTFERTFE€115.46
SHARPE SZELEPEK SV39034TE010 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 fok és 450 fok F között304 rozsdamentes acél PVC markolattal1000 psi WOG3 darabos1"TeleRTFERTFE€184.90
SHARPE SZELEPEK SV39034TE020 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 fok és 450 fok F között304 Stainless Steel1000 psi WOG3 darabos2"TeleRTFERTFE€420.48
SHARPE SZELEPEK SV50C74003 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 fok és 200 fok F közöttHorganyzott acél3000 psi WOG2 darabos3 / 8 "TelePTFEDelrin (R)€171.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV50C74010 Szénacél gömbcsap Inline Fnpt 1 In
€399.05 /Mértékegység