Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39034TE020 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1

SHARPE VALVES SV39034TE020 Szénacél gömbcsap Inline Fnpt 2 In

Raktáron
Tétel: AC8MMV Típus: SV39034TE020Kereszthivatkozás: 3CFY1
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
€420.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3885
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságFogantyúMax. NyomásSzelep felépítéseCsőméretKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV8446MTTE*010 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 fok és 500 fok F között304 Stainless Steel1480 psi WOG3 darabos1"Standard PTFETFM (TM) PTFE€287.79
SHARPE SZELEPEK SV39034TE004 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 fok és 450 fok F között304 Stainless Steel1000 psi WOG3 darabos1 / 2 "TeleRTFERTFE€84.46
SHARPE SZELEPEK SV39034TE006 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 fok és 450 fok F között304 Stainless Steel1000 psi WOG3 darabos3 / 4 "TeleRTFERTFE€115.46
SHARPE SZELEPEK SV39034TE010 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 fok és 450 fok F között304 rozsdamentes acél PVC markolattal1000 psi WOG3 darabos1"TeleRTFERTFE€184.90
SHARPE SZELEPEK SV50C74003 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 fok és 200 fok F közöttHorganyzott acél3000 psi WOG2 darabos3 / 8 "TelePTFEDelrin (R)€171.47
SHARPE SZELEPEK SV50C74010 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 fok és 200 fok F közöttHorganyzott acél PVC markolattal3000 psi WOG2 darabos1"TelePTFEDelrin (R)€399.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39034TE020 Szénacél gömbcsap Inline Fnpt 2 In
€420.48 /Mértékegység