Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV44834TE003 Globe Valve Class 800 3/8 Inch Fnpt | AB2YBX 1PRK8

SHARPE VALVES SV44834TE003 Gömbszelep 800-as osztály 3/8 hüvelyk Fnpt

Raktáron
Tétel: AB2YBX Típus: SV44834TE003Kereszthivatkozás: 1PRK8
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
€247.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaKovácsolt szénacél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 7 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete1000 fok F
Max. Gőznyomás720 psi
Max. Víznyomás1975 psi
Csőméret3 / 8 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig6-17 / 32 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.31
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV44834TE002 Globe Valve Class 800 1/4 Inch Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€220.75
SHARPE SZELEPEK SV44834TE004 Globe Valve Class 800 1/2 Inch Fnpt | AB2YBY 1PRK9 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€249.33
SHARPE SZELEPEK SV44834TE006 Globe Valve Class 800 3/4 Inch Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€258.87
SHARPE SZELEPEK SV44834TE010 Globe Valve Class 800 1 Inch Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€334.70
SHARPE SZELEPEK SV44834TE012 Globe Valve Class 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€625.63
SHARPE SZELEPEK SV44834TE014 Globe Valve Class 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€634.39
SHARPE SZELEPEK SV44834TE020 Globe Valve Class 800 2 Inch Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€757.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE003 Gömbszelep 800-as osztály 3/8 hüvelyk Fnpt
€247.75 /Mértékegység