SHARPE SZELEPEK SV44834TE014 Globe Valve Class 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YCC 1PRL4

SHARPE VALVES SV44834TE014 Globe Valve Class 800 1-1/2 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AB2YCC Típus: SV44834TE014Kereszthivatkozás: 1PRL4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaKovácsolt szénacél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza5 63 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete1000 fok F
Max. Gőznyomás720 psi
Max. Víznyomás1975 psi
Csőméret1.5 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig10-5 / 16 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.785
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV44834TE002 Globe Valve Class 800 1/4 Inch Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€195.83
SHARPE SZELEPEK SV44834TE003 Globe Valve Class 800 3/8 Inch Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€204.91
SHARPE SZELEPEK SV44834TE004 Globe Valve Class 800 1/2 Inch Fnpt | AB2YBY 1PRK9 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€204.91
SHARPE SZELEPEK SV44834TE006 Globe Valve Class 800 3/4 Inch Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€217.96
SHARPE SZELEPEK SV44834TE010 Globe Valve Class 800 1 Inch Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€289.63
SHARPE SZELEPEK SV44834TE012 Globe Valve Class 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€555.00
SHARPE SZELEPEK SV44834TE020 Globe Valve Class 800 2 Inch Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€661.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE014 Globe Valve Class 800 1-1/2 Inch Fnpt
€533.65 /Mértékegység