SHARPE VALVES Kovácsolt szénacél gömbszelep, FNPT


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt szénacél , Motorháztető stílus: Meghúzva , Osztály: class 800 , Kapcsolat típus: FNPT , Fogantyú anyaga: Szénacél , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 1000 fok F , Max. Gőznyomás: 720 psi , Max. Víznyomás: 1975 psi , A szár anyaga: 410 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Nem emelkedő , Ék anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
SV44834TE002
3 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€220.75
A
SV44834TE004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€249.34
A
SV44834TE003
3 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€247.75
A
SV44834TE010
3 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€334.70
A
SV44834TE006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€258.86
A
SV44834TE012
4 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€625.63
A
SV44834TE014
5 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€634.39
A
SV44834TE020
6 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€757.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?