EAGLE Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény, falra szerelhető


Szűrő
Kapacitás: 24 gal. , Szín: Sárga , Mélység: 12 " , Ajtó nyitási magassága: 39 " , Ajtónyitási szélesség: 40 " , Magasság: 44 " , Anyaga: Galvanizált acél , Ajtók száma: 2 , Polcok száma: 3 , Biztonsági szekrény Alkalmazás: Gyúlékony szekrény , Biztonsági szekrény típusa: Wall Mount , Szélesség: 43 "
StílusModellAjtó típusabefejezÁr (ÁFA nélkül)
A
1976
KézikönyvPorbevonat€1,372.53
B
1975
ÖnzáróFényes, ólommentes porszóró€1,566.02

Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény, falra szerelhető

Az Eagle 24 gallonos biztonsági szekrényei 18-as (1 mm-es) merev acélból készülnek, és a legalkalmasabbak éghető és potenciálisan veszélyes folyadékok és anyagok tárolására. Ezeknek a szekrényeknek az oldala, teteje, alja és ajtói a duplafalú felépítésüknek és a falak közötti 1 cm-es légtérnek köszönhetően kedvezőtlen körülményeket is elviselnek. Ezek a szekrények két szellőzőnyílással rendelkeznek, továbbá tűzterelővel, sapkával és menetes szerelvényekkel a telepítési állásidő csökkentése érdekében, valamint magasfényű porszórt bevonattal, jól látható piros háromnyelvű figyelmeztető jelzéssel. FM-jóváhagyással rendelkeznek, megfelelnek az NFPA Code 1 és az OSHA szabványoknak, valamint ön- és kézi záródású ajtóval is kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?