APPROVED VENDOR Bimbó, 1-1 / 4 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél, 80. ütemterv


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Belső átmérő: 1.25 " , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 1.66 " , Csőméret: 1.25 " , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Temp. Hatótávolság: -60 foktól 450 fokig F , Szál típusa: NPT , Falvastagság: 3 / 16 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4TNT9
2"€24.39
A
4TNU8
2.5 "€28.73
B
4TNV8
3"€32.64
B
4TNW8
3.5 "€37.75
A
4TNX8
4"€49.95
B
4 TNY8
5"€52.27
B
4TNZ8
6"€83.20
B
4TPA8
8"€68.26
C
4TPC8
10 "€80.53
C
4TPD8
12 "€92.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?