Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39036TE010 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3

SHARPE VALVES SV39036TE010 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AC8MLT Típus: SV39036TE010Kereszthivatkozás: 3CFV3
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
€134.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 rozsdamentes acél PVC markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39036TE002 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002304 Stainless Steel1 / 4 "€61.95
SHARPE SZELEPEK SV39036TE003 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 Stainless Steel3 / 8 "€61.48
SHARPE SZELEPEK SV39036TE004 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 Stainless Steel1 / 2 "€70.37
SHARPE SZELEPEK SV39036TE006 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006304 Stainless Steel3 / 4 "€95.53
SHARPE SZELEPEK SV39036TE012 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1-1/4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.25 "€199.50
SHARPE SZELEPEK SV39036TE014 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1-1/2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€295.55
SHARPE SZELEPEK SV39036TE020 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020304 Stainless Steel2"€626.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39036TE010 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1 In
€134.08 /Mértékegység