Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39036TE002 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8

SHARPE VALVES SV39036TE002 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/4 In

Raktáron
Tétel: AC8MLN Típus: SV39036TE002Kereszthivatkozás: 3CFU8
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
€61.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2578
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39036TE003 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 Stainless Steel3 / 8 "€61.94
SHARPE SZELEPEK SV39036TE004 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 Stainless Steel1 / 2 "€68.39
SHARPE SZELEPEK SV39036TE006 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2 SV39036TE006304 Stainless Steel3 / 4 "€93.19
SHARPE SZELEPEK SV39036TE010 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3 SV39036TE010304 rozsdamentes acél PVC markolattal1"€130.78
SHARPE SZELEPEK SV39036TE012 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1-1/4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.25 "€193.62
SHARPE SZELEPEK SV39036TE014 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1-1/2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€288.71
SHARPE SZELEPEK SV39036TE020 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020304 Stainless Steel2"€677.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39036TE002 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/4 In
€61.95 /Mértékegység