Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV34836TE004 Tolózár osztály 800 1/2 Inch Fnpt | AB2YBH 1PRJ4

SHARPE VALVES SV34836TE004 800-as kapu szelep 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB2YBH Típus: SV34836TE004Kereszthivatkozás: 1PRJ4
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
€646.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaKovácsolt 316L rozsdamentes acél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.156 "
Max. Folyadék hőmérséklete850 fok F
Max. Gőznyomás1225 psi
Max. Víznyomás1600 psi
Csőméret1 / 2 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig5.125 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV34836TE006 Tolózár osztály 800 3/4 Inch Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€714.83
SHARPE SZELEPEK SV34836TE010 Tolózár osztály 800 1 Inch Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€959.93
SHARPE SZELEPEK SV34836TE012 Tolózár osztály 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "€1,361.26
SHARPE SZELEPEK SV34836TE014 Tolózár osztály 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,767.41
SHARPE SZELEPEK SV34836TE020 Tolózár osztály 800 2 Inch Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,853.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE004 800-as kapu szelep 1/2 hüvelykes Fnpt
€646.16 /Mértékegység