SHARPE SZELEPEK SV34836TE012 Tolózár osztály 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YBL 1PRJ7

SHARPE VALVES SV34836TE012 800-as kapu szelep 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB2YBL Típus: SV34836TE012Kereszthivatkozás: 1PRJ7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,361.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaKovácsolt 316L rozsdamentes acél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza5"
Max. Folyadék hőmérséklete850 fok F
Max. Gőznyomás1225 psi
Max. Víznyomás1600 psi
Csőméret1.25 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig7.031 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4675
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV34836TE004 Tolózár osztály 800 1/2 Inch Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€646.16
SHARPE SZELEPEK SV34836TE006 Tolózár osztály 800 3/4 Inch Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€714.83
SHARPE SZELEPEK SV34836TE010 Tolózár osztály 800 1 Inch Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€959.93
SHARPE SZELEPEK SV34836TE014 Tolózár osztály 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,767.41
SHARPE SZELEPEK SV34836TE020 Tolózár osztály 800 2 Inch Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,853.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE012 800-as kapu szelep 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt
€1,361.26 /Mértékegység