SHARKBITE U880O300 cső oxigénzáró 1 hüvelyk narancssárga | AD8PYP 4LPH8

SHARKBITE U880O300 cső oxigénzáró 1 hüvelyk narancssárga

Raktáron
Tétel: AD8PYP Modell: U880O300Kereszthivatkozás: 4LPH8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,139.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színeknarancs
Belül Dia.1"
Hossz300 láb.
AnyagPEX
Max. Nyomás160 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat10 "
Dia kívül.1.125 "
PEX méret1"
Temp. Hatótávolság0 - 200 fok
típusOxigéngát
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.PEX méretFalvastagságÁr
SHARKBITE U855O300 cső oxigénzáró 3/8 hüvelykes narancssárga | AD8PYL 4LPH5 U855O3000.375 "4"0.5 "3 / 8 "1 / 16 "€351.05
SHARKBITE U860O300 Csővezeték oxigéngátló 1/2 hüvelykes narancssárga | AD8PYM 4LPH6 U860O3000.5 "5"0.625 "1 / 2 "1 / 16 "€352.39
SHARKBITE U870O300 cső oxigénzáró 3/4 hüvelykes narancssárga | AD8PYN 4LPH7 U870O3000.750 "7"0.875 "3 / 4 "3 / 32 "€657.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U880O300 cső oxigénzáró 1 hüvelyk narancssárga
€1,139.83 /Mértékegység