SHARKBITE U855O300 cső oxigénzáró 3/8 hüvelykes narancssárga | AD8PYL 4LPH5

SHARKBITE U855O300 cső oxigénzáró 3/8 hüvelykes narancssárga

Raktáron
Tétel: AD8PYL Modell: U855O300Kereszthivatkozás: 4LPH5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színeknarancs
Belül Dia.0.375 "
Hossz300 láb.
AnyagPEX
Max. Nyomás160 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Dia kívül.0.5 "
PEX méret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 - 200 fok
típusOxigéngát
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.93
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)75.69
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.PEX méretFalvastagságÁr
SHARKBITE U860O300 Csővezeték oxigéngátló 1/2 hüvelykes narancssárga | AD8PYM 4LPH6 U860O3000.5 "5"0.625 "1 / 2 "1 / 16 "€352.39
SHARKBITE U870O300 cső oxigénzáró 3/4 hüvelykes narancssárga | AD8PYN 4LPH7 U870O3000.750 "7"0.875 "3 / 4 "3 / 32 "€657.66
SHARKBITE U880O300 cső oxigénzáró 1 hüvelyk narancssárga | AD8PYP 4LPH8 U880O3001"10 "1.125 "1"1 / 8 "€1,139.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U855O300 cső oxigénzáró 3/8 hüvelykes narancssárga
€351.05 /Mértékegység