EATON Danfoss PTS3-10 sorozatú irányított vezérlőszelepek


Az Eaton Danfoss PTS3-10 sorozatú irányszabályozó szelepek a közeg (folyadékok vagy gázok) irányának szabályozására szolgálnak. Szabályozzák a folyadékáramlást hidraulikus vagy pneumatikus rendszerben a belső alkatrészek helyzetének megváltoztatásával. Engedélyezhetik vagy korlátozhatják a folyadék áramlását az aktuátorba b...y nyitják és zárják portjaikat.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566510
€102.71
ajánlatkérés
B
566310
€102.71
ajánlatkérés
C
566511
€102.71
ajánlatkérés
D
02-163629
€820.31
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a szelepek egy orsót használnak a folyadék áramlásának lehetővé tételére, leállítására vagy irányának megváltoztatására, és Buna-N típusú tömítéssel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a keresztirányú szivárgást.
  • Becsavarható patronos beépítést kínálnak, amely kevesebb lehetséges szivárgási pontot biztosít, és ellenáll a vibrációnak, csökkentve a zajszintet.
  • Ezenkívül egy pilóta által működtetett mechanizmussal rendelkeznek, amely a fő erő a szelepnek a közegnyomás hatására történő nyitásához, és lehetővé teszi a szabad áramlást a bemeneti nyílásból a kimeneti nyíláson keresztül.
  • Akár 3000 psi névleges nyomást is képesek kezelni, és 30 l/perc áramlási sebességet biztosítanak.
  • Minden általános célú hidraulikafolyadékkal kompatibilisek, és betakarításhoz, hulladékszállításhoz és egyéb mobil és ipari alkalmazásokhoz használják.

Gyakran ismételt kérdések

Miből készülnek a patronok?

A patrontestek kiváló minőségű hidegen húzott acélrudakból állnak, míg a belső munkarészek edzettek és köszörültek a maximális teljesítmény és tartósság érdekében.

Mi az a vízkalapács?

A vízkalapács minden olyan csőrendszerben előfordul, ahol szelepeket használnak a folyadékok vagy gőz áramlásának szabályozására. Ez egy nagynyomású lökéshullám eredménye, amely kopogó zajt kelt, amikor egy mozgó folyadék irányt váltani kényszerül, vagy hirtelen megáll.

Mi az a buborékmentes elzáró mechanizmus?

Az új szelep zárt helyzetben lévő légnyomás-próbája során az ülések melletti szivárgást összegyűjtik és átbuborékoltatják a vízen. Ahhoz, hogy buborékmentesnek minősüljön, nem szabad buborékot megfigyelni az előírt időszakban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?