Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U260LF könyök 90 fokos 1 hüvelyk | AA8NRD 19F865

SHARKBITE U260LF könyök 90 fokos 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NRD Modell: U260LFKereszthivatkozás: 19F865

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U256LF könyök 90 fokos 3/4 hüvelyk | AA8NQT 19F855 U256LF3 / 4 "€21.94
SHARKBITE U272LF könyökgomb szerelvény 1/2 x 3/8 In | AA8NUA 19F909 U272LF1 / 2 "x 3 / 8"€25.81
SHARKBITE U244LF könyök tolószerelvény 1/4 hüvelyk | AA8NUL 19F919 U244LF1 / 4 "€19.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U260LF könyök 90 fokos 1 hüvelyk
€50.66 /Mértékegység