Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U256LF könyök 90 fokos 3/4 hüvelyk | AA8NQT 19F855

SHARKBITE U256LF könyök 90 fok, 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NQT Modell: U256LFKereszthivatkozás: 19F855
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
€21.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U260LF könyök 90 fokos 1 hüvelyk | AA8NRD 19F865 U260LF1"€50.66
SHARKBITE U272LF könyökgomb szerelvény 1/2 x 3/8 In | AA8NUA 19F909 U272LF1 / 2 "x 3 / 8"€25.81
SHARKBITE U244LF könyök tolószerelvény 1/4 hüvelyk | AA8NUL 19F919 U244LF1 / 4 "€19.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U256LF könyök 90 fok, 3/4 hüvelyk
€21.94 /Mértékegység