Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA1 Nem megvilágított nyomógombos működtető fehér | AF6GEV 15V809

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA1 Non-illuminated Push Button Operator White

Raktáron
Tétel: AF6GEV Modell: ZB5APA1Kereszthivatkozás: 15V809

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb kezelő
AkcióPillanatnyi
AlapanyagMűanyag
ElőlapDupla szigetelésű műanyag
Keret anyagaDupla szigetelt műanyag
színekfehér
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Az üzemeltető típusacsizmás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelmagyarázat / háttérszínAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA2 Nem megvilágított nyomógombos kezelő fekete | AF6GEW 15V810 ZB5APA2Fekete-csizmás€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA3 Nem világító nyomógombos kezelő zöld | AF6GEX 15V811 ZB5APA3Zöld-csizmás€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA4 Nem megvilágított nyomógombos kezelő 22mm piros | AF6GEY 15V812 ZB5APA4Piros-csizmás€54.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA5 Nem világító nyomógombos működtető sárga | AF6GEZ 15V813 ZB5APA5Sárga-csizmás€48.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA6 Nem megvilágított nyomógombos kezelő 22mm kék | AF6GFA 15V814 ZB5APA6Kék-csizmás€48.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA232 Nem megvilágított nyomógombos kezelő fekete | AF7HBU 21AG75 ZB5AA232FeketeFehér / feketeTeljes őrség€40.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA341 Nem világító nyomógomb kezelő zöld | AF7HBV 21AG76 ZB5AA341ZöldFehér / zöldTeljes őrség€38.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5APA1 Non-illuminated Push Button Operator White
€54.38 /Mértékegység