PROTO Csavarhúzó szettek


A Proto DuraTek sorozatú csavarhúzókészletek fémmegmunkálási, famegmunkálási és ácsipari alkalmazásokban használható csavarok be- és eltávolítására szolgálnak. 4, 6, 8, 9 és 19 darabos készletekben kaphatók.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
J1204SCF
€69.34
A
J1206SPF
€143.66
A
J1219RCF
€411.44
A
J1202SCF
€29.82
B
J1206SRFF
€132.83
C
J1207STPS
€233.79
D
J1209STS
€233.71

Csavarhúzó szettek

A Proto DuraTek sorozatú csavarhúzókészleteket fém-, fa- és asztalosipari alkalmazások csavarjainak be- és eltávolítására használják. 4, 6 és 9 darabos készletekben kaphatók. A négykaréjos fogantyúval és 360 fokos textúrájával a biztos fogás érdekében ezeket a csavarhúzókészleteket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a karbantartási és összeszerelési alkalmazások legigényesebb, nagy igénybevételű igényeinek is. Fogantyúik ütés- és vegyszerállóak, így a legtöbb durva vegyszerrel használhatók, beleértve a repülőgépipar hidraulikus folyadékait is. Az acélszárakat teljes hosszukban hőkezelték, hogy ellenálljanak a csavarhúzók elcsavarodásának és meghajlásának, amikor nyomaték alá helyezik őket. Fekete-oxid bevonattal ellátott hegyük hatékonyan megakadályozza a króm hámlását. A Proto csavarhúzókészletek megfelelnek vagy meghaladják az ASME B107.15 szabványokat.

Jellemzők

  • Ezek a csavarhúzók négykaréjos fogantyúval rendelkeznek, 360 fokos textúrával a biztos fogás érdekében.
  • Fogantyúik ütés- és vegyszerállóak, és a legkeményebb vegyszerekkel is használhatók, beleértve a repülőgépipar hidraulikus folyadékait is.
  • Az acélszárakat teljes hosszukban hőkezelték, hogy ellenálljanak a csavarhúzók elcsavarodása és elhajlása ellen, amikor nyomaték alá helyezik.
  • A csúcsok fekete-oxid bevonattal vannak ellátva, hogy megakadályozzák a króm leválását.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.15

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a hatlapfejű csavarhúzó?

A hatszögletű kulcs / imbuszkulcs csavarhúzó a csavarok és a hatszögletű foglalatú csavarok behajtására szolgál.

Miért használják gyakran a Phillips csavarhúzókat?

A legtöbb gyár és ezermester Phillips csavarhúzót használ, mivel ezek szorosabb illeszkedést tesznek lehetővé, mint a lapos fejű csavarhúzók.

Melyek a Proto csavarhúzókészletek különböző csavarmeghajtási stílusai?

  • Hatlapfej: hatlapfejű csavarhúzóval vagy imbuszkulccsal meghúzhatók. A 6 ágú furat megakadályozza, hogy a vezető lecsússzon a rögzítőről, amikor elfordítják, ezért ne húzza túl.
  • Torx: 6 pontos hornyot készítenek, amely kisebb erővel forog, mint más belső meghajtók. A Torx meghajtó használata megakadályozza, hogy elcsúszjanak. Kerülje a túlfeszítést.
  • Négyzet: Szögletes csavarhúzóval vagy kulccsal meghúzhatók. A mély, 4 pontos furat megakadályozza, hogy a szögletes meghajtó elcsússzon a csavar elforgatása közben. Ne húzza túl.
  • Keystone / szekrény (hornyolt): keskeny nyílással rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a lapos fejű meghajtószerszámokhoz.
  • Phillips: Középen kereszt alakúak, hogy megakadályozzák, hogy a csavar kimozduljon a helyéről hajtás közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?